Motion
32T5K6/11800AFX

OPTIBELT CORPORATION
32T5K6/11800AFX

Cinturón de distribución síncrono - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 11800 mm, 32 mm de ancho, 2360 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249350
No. Fabricante 32T5K6/11800AFX
Precio2,002.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
32T5K6/11800AFX

Cinturón de distribución síncrono - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 11800 mm, 32 mm de ancho, 2360 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249350
No. Fabricante 32T5K6/11800AFX
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
Precio2,002.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    32 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    11800 mm
  • Peso
    0.06 lb/pie

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T5
  • Tipo de correa
    T5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    2360
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
32T5K6/11800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo