Motion
25AT10K13/10000AFX

OPTIBELT Corporation
25AT10K13/10000AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 10000 mm, 25 mm de ancho, 1000 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249609
No. Fabricante 25AT10K13/10000AFX
Precio3,311.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT Corporation
25AT10K13/10000AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 10000 mm, 25 mm de ancho, 1000 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249609
No. Fabricante 25AT10K13/10000AFX
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
Precio3,311.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    10000 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT10
  • Tipo de correa
    AT10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    1000
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
25AT10K13/10000AFX OPTIBELT ALPHA FLEX T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo