Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa15 mm
- Overall Width15 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso7200 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa5M
- Tipo de correa5M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth1440
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
15/5M7200AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING