Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa15 mm
- En general Ancho15 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso8200 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa5M
- Tipo de correa5M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes1640
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara