Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa75 mm
- Overall Width75 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso9000 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa5M
- Tipo de correa5M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth1800
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
75/5M9000AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING