Motion
50/5M9200AFX
Cinturón de distribución síncrono - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 9200 mm, 50 mm de ancho, 1840 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249704
No. Fabricante 50/5M9200AFX
Price$2,496.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 9200 mm, 50 mm de ancho, 1840 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249704
No. Fabricante 50/5M9200AFX
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
Price$2,496.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Overall Width  
    50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    9200 mm

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Number Of Teeth  
    1840
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50/5M9200AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo