Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso7400 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa8M
- Tipo de correa8M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes925
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara