Motion
50/8M10600AFX
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 10600 mm, 50 mm de ancho, 1325 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249877
No. Fabricante 50/8M10600AFX
Precio3,117.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 10600 mm, 50 mm de ancho, 1325 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249877
No. Fabricante 50/8M10600AFX
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
Precio3,117.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    10600 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    1325
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50/8M10600AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING