Motion
25/8M11400AFX
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 11400 mm, 25 mm de ancho, 1425 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249899
No. Fabricante 25/8M11400AFX
Precio1,716.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 11400 mm, 25 mm de ancho, 1425 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14249899
No. Fabricante 25/8M11400AFX
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
Precio1,716.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    11400 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    1425
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
25/8M11400AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING