Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa25 mm
- Overall Width25 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso9100 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth650
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
25/14M9100AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING