Motion
85/14M11494AFX

OPTIBELT CORPORATION
85/14M11494AFX

Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 11494 mm, 85 mm de ancho, 821 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250172
No. Fabricante 85/14M11494AFX
Precio8,637.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
85/14M11494AFX

Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 11494 mm, 85 mm de ancho, 821 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250172
No. Fabricante 85/14M11494AFX
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
Precio8,637.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    85 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    11494 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    821
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
85/14M11494AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN