Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso11998 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes857
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara