Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso94.5000 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes189
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara