Motion
400/H1340AFX
Cinturón de distribución síncrono - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 134.0000 pulg. de longitud, 4.0000 pulg. de ancho, 268 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250329
No. Fabricante 400/H1340AFX
Precio1,664.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 134.0000 pulg. de longitud, 4.0000 pulg. de ancho, 268 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250329
No. Fabricante 400/H1340AFX
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
Precio1,664.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    4.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    134.0000 pulg.

Detalles

  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    268
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
400/H1340AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING