Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Overall Width3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso228.5000 pulg.
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth457
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
300/H2285AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING