Motion
150/H2990AFX
Cinturón de distribución síncrono - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 299.0000 pulg. de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 598 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250451
No. Fabricante 150/H2990AFX
Precio1,678.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 299.0000 pulg. de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 598 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250451
No. Fabricante 150/H2990AFX
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
Precio1,678.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    4.30 mm
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    299.0000 pulg.

Detalles

  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    598
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
150/H2990AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"