Motion
14ML100-ST
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 50000 mm, 100 mm de ancho, 3571 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250600
No. Fabricante 14ML100-ST
Precio398.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 50000 mm, 100 mm de ancho, 3571 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250600
No. Fabricante 14ML100-ST
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
Precio398.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    50000 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    3571
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
14ML100-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"