Motion
14MLP55-ST
Correa de distribución síncrona - 14M, paso de 14 mm, paso de 50000 mm de longitud, 55 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #14250604
No. Fabricante 14MLP55-ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de distribución síncrona - 14M, paso de 14 mm, paso de 50000 mm de longitud, 55 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #14250604
No. Fabricante 14MLP55-ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    55 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    50000 mm
  • Peso
    0.41 lb/pie

Detalles

  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
14MLP55-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"