Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa50 mm
- En general Ancho50 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.256 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaATC20
- Tipo de correaAT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara