Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa75 mm
- En general Ancho75 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.304 lb/pie
Detalles
- Sección de la correaF3
- Tipo de correaF3
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara