Motion
2SMC-150-S
Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, calibre de 1.5000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho de 0.5625 in
Artículo MI #14251816
No. Fabricante 2SMC-150-S
Precio211.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, calibre de 1.5000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho de 0.5625 in
Artículo MI #14251816
No. Fabricante 2SMC-150-S
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
Precio211.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
2SMC-150-S MONTAJE APILABLE CON 1 1/2" DE ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos