1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Gardner Bender (Power Products LLC)
61145 DRYCONN BLACK/WHITE WATERPROOF CON
61145 DRYCONN NEGRO/BLANCO RESISTENTE AL AGUA CON
Artículo MI #
14256232
No. Fabricante
61145 DRYCONN BLACK/WHITE WATERPROOF CON
Precio
122.49 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Mantenimiento de instalaciones
Gardner Bender (Power Products LLC) 61145 CONEXIÓN NEGRA/BLANCA IMPERMEABLE
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gardner Bender (Power Products LLC)
61145 DRYCONN BLACK/WHITE WATERPROOF CON
61145 DRYCONN NEGRO/BLANCO RESISTENTE AL AGUA CON
Artículo MI #
14256232
No. Fabricante
61145 DRYCONN BLACK/WHITE WATERPROOF CON
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio
122.49 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Descripción del fabricante
61145 DRYCONN NEGRO/BLANCO RESISTENTE AL AGUA CON
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Martin
SDS 42MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 42 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.375 LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #
00215359
En existencia
En Existencias
$47.99
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
3M
54266 4IN CUBITRON ROLOC 120 GRIT TR947A
Disco de cambio rápido: material abrasivo cerámico con forma de precisión, color rojo
Artículo MI #
07250982
En existencia
Pedido de fábrica
$5.40
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
3M
7010400105 3M CABLE TIE CT8NT40-M CT8NT40-M
3M™ Brida de cable CT8NT40-M, 10 paquetes/caja
Artículo MI #
09474930
En existencia
Pedido de fábrica
$0.11
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Dodge
SDS X 1-3/8-KW BUSHING
Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1.3750 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3100 in LTB, material de acero
Artículo MI #
00215285
En existencia
En Existencias
$54.44
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
3M
7010486807 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 10-1-.25-5 D320 663B
3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 3A1 10-1-.25-5 D320 663BL U.25- MMMRBDW41956
Artículo MI #
11385183
En existencia
Pedido de fábrica
$1,490.58
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito