Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.9000 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla7 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 pulg. a 11 pulg.
- Peso de la herramienta4.7 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Caballos de fuerza0.5 HP
- Velocidad máxima3000 rpm
- Forma de la almohadillaRonda
Descripción general
- Facilidad de uso: con las opciones de velocidad variable, puede ajustar su herramienta para sus aplicaciones según sea necesario.
- Alcance: este búfer está diseñado para poder alcanzar espacios profundos y difíciles de alcanzar.
- Rendimiento: Equipado con un motor de alta resistencia que está listo para manejar trabajos difíciles, tendrá un buen rendimiento cada vez que lo use.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación