Motion
318-B
Pulidora vertical de aire y amortiguador, almohadilla de 7", 2000 RPM, 1 HP
Artículo MI #14258876
No. Fabricante 318-B
Precio550.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pulidora vertical de aire y amortiguador, almohadilla de 7", 2000 RPM, 1 HP
Artículo MI #14258876
No. Fabricante 318-B
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
Su precio$550.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.4000 pulg.
  • Longitud total
    9.4000 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 pulg. a 11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.5 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Forma de la almohadilla
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
PULIDORA/BÚFER VERTICAL DE AIRE 318-B
  • Área de trabajo limpia: con un escape de mango lateral, puede expulsar todos los residuos de su espacio de trabajo y trabajar con precisión en la tarea en cuestión.
  • The sander’s simple design is lightweight but sturdy, weighing only 4.5 pounds.
  • Comodidad: esta herramienta es ligera y fácil de usar. Nunca tendrá que esforzarse demasiado cuando trabaje con esta herramienta.

También puede gustarle