Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total9.4000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla7 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 pulg. a 11 pulg.
- Peso de la herramienta4.8 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Caballos de fuerza1 HP
- Velocidad máxima5000 rpm
- Forma de la almohadillaRonda
Descripción general
- Área de trabajo limpia: con un escape de mango lateral, puede expulsar todos los residuos de su espacio de trabajo y trabajar con precisión en la tarea en cuestión.
- Control: con velocidad variable siempre tendrá el control total de su herramienta.
- Comfort: Weighing only 4.5 pounds, this sander is lightweight and easy to use, so you never have to worry about exhausting yourself on jobs.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación