Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.7000 pulg.
- Longitud total7.7600 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo3/8 pulg.
- Peso de la herramienta1.8 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Caballos de fuerza0.5 HP
- Velocidad máxima23000 rpm
Descripción general
- Escape trasero: con un escape trasero, puede alejar los residuos de su espacio de trabajo, lo que le da acceso sin restricciones a su trabajo.
- Seguridad: con una tecnología especial de palanca de bloqueo, nunca tendrá que preocuparse por el funcionamiento accidental del acelerador.
- Comodidad: esta herramienta ligera, que se ajusta fácilmente a tu mano, trabajará duro para que no tengas que hacerlo tú.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación