Motion
40-400-30-vac

NOSHOK INC
40-400-30-vac

Medidor de vacío, caja de 4 pulg. 304SS , 316SS internos, 30 V CA, con. inferior macho 1/2 NPT
Artículo MI #14260360
No. Fabricante 40-400-30-vac
Precio302.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-400-30-vac

Medidor de vacío, caja de 4 pulg. 304SS , 316SS internos, 30 V CA, con. inferior macho 1/2 NPT
Artículo MI #14260360
No. Fabricante 40-400-30-vac

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio302.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-400-30-VAC 400/500 SERIE TODO
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron