Motion
40-500-1500-psi

NOSHOK INC
40-500-1500-psi

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #14260363
No. Fabricante 40-500-1500-psi
Precio338.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-500-1500-psi

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi, 1/2 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #14260363
No. Fabricante 40-500-1500-psi
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
Precio338.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-500-1500-PSI 400/500 SERIE TODO
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron