Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
- Material de la lenteVidrio del instrumento
- MaterialAcero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 300 psi
Descripción general
- Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
- La limpieza para el servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).