Motion
40-911-1500-psi

NOSHOK INC
40-911-1500-psi

Manómetro, caja de 4 pulg. 304SS , partes internas de aleación de cobre, 1500 psi, con. posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #14260381
No. Fabricante 40-911-1500-psi
Precio208.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-911-1500-psi

Manómetro, caja de 4 pulg. 304SS , partes internas de aleación de cobre, 1500 psi, con. posterior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #14260381
No. Fabricante 40-911-1500-psi

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio208.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-911-1500-PSI 900
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"