Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente-4 a 140 °F
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcero pintado negro
- Material del punteroVidrio del instrumento
Descripción general
- Manómetro seco no rellenable de tipo cápsula sensible
- Caja de acero pintado negro, acero inoxidable y ABS resistente a impactos
- Piezas húmedas de aleación de cobre y latón.