Motion
45-740-160-psi

NOSHOK INC
45-740-160-psi

Manómetro de proceso, 4.5" 316SS Internos, 160 psi, 1/2 NPT Conexión inferior macho
Artículo MI #14260405
No. Fabricante 45-740-160-psi
Precio309.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
45-740-160-psi

Manómetro de proceso, 4.5" 316SS Internos, 160 psi, 1/2 NPT Conexión inferior macho
Artículo MI #14260405
No. Fabricante 45-740-160-psi
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
Precio309.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Estuche de polipropileno negro estilo torreta, parte delantera sólida, estuche de seguridad con parte posterior explosiva
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado microajustable, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 160 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PROCESO DE LA SERIE 45-740-160-PSI 600/700
  • Indicadores de proceso de tipo torreta secos (rellenables en campo) y llenos de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Estuche de seguridad de polipropileno negro con parte delantera sólida y parte posterior extraíble
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable o latón
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good