Especificaciones
Detalles
- Precisión0.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialEstuche de polipropileno negro estilo torreta, parte delantera sólida, estuche de seguridad con parte posterior explosiva
- Material del punteroAluminio equilibrado microajustable, acabado negro
- Rango de presión0 a 60 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
PROCESO DE LA SERIE 45-740-60-PSI 600/700
- Indicadores de proceso de tipo torreta secos (rellenables en campo) y llenos de líquido
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
- Estuche de seguridad de polipropileno negro con parte delantera sólida y parte posterior extraíble
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable o latón
- La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.