Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/4 pulg.
- Tamaño del orificio0.1720 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Válvula de tamaño compacto fabricada para una máxima durabilidad y un rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
- Prueba de fugas de helio al 100 % a 1 x 10 ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
- Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión
- Empaquetadura de PTFE o grafito opcional.