Motion
602-FFS

NOSHOK INC
602-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316
Artículo MI #14260411
No. Fabricante 602-FFS
Price$312.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
602-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316
Artículo MI #14260411
No. Fabricante 602-FFS
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
Price$312.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la conexión
    1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA DE LA SERIE 600 602-FFS
  • El diseño de bloqueo y purga permite purgar la presión sin alterar la instalación permanente de las tuberías, lo que permite retirar o sustituir los instrumentos de forma rápida y sencilla
  • Prueba de fugas de helio al 100 % a 1 x 10 ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo