Especificaciones
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie613
Descripción general
- Rangos desde 0 psi a 5 psi hasta 0 psi a 300 psi
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y poliuretano
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.