Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 185 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Rangos desde vacío hasta 0 psig y 15,000 psig
- rangos absolutos de 0 psia a 15 psia a 0 psia a 300 psia
- Salida de tensión
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.