Motion
100-1000-1-1-2-6

NOSHOK INC
100-1000-1-1-2-6

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 1000 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 36 pulg. conectado
Artículo MI #14260414
No. Fabricante 100-1000-1-1-2-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-1000-1-1-2-6

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 1000 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 36 pulg. conectado
Artículo MI #14260414
No. Fabricante 100-1000-1-1-2-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CORRIENTE DE LA SERIE 100-1000-1-1-2-6 100
  • Salida de corriente
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"