Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente-4 a 140 °F
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteVidrio del instrumento
- MaterialAcero inoxidable 304
- Material del punteroVidrio del instrumento
Descripción general
- Manómetro seco no rellenable de tipo cápsula sensible
- Caja de acero pintado negro, acero inoxidable y ABS resistente a impactos
- Piezas húmedas de aleación de cobre y latón.