Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Material de la lentePolicarbonato
- MaterialAcero inoxidable 304
- Material del punteroPlástico moldeado
Descripción general
- Medidor de alta calidad lleno de líquido
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
- Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
- Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
- La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.