Motion
200-6000-1-5-2-7

NOSHOK INC
200-6000-1-5-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 6000 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann
Artículo MI #14260426
No. Fabricante 200-6000-1-5-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
200-6000-1-5-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 6000 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann
Artículo MI #14260426
No. Fabricante 200-6000-1-5-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VOLTAJE DE LA SERIE 200-6000-1-5-2-7 200
  • Rangos desde vacío hasta 0 psig y 15,000 psig
  • rangos absolutos de 0 psia a 15 psia a 0 psia a 300 psia
  • Salida de tensión
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"