Motion
40-911-1500-psi/kPa

NOSHOK INC
40-911-1500-psi/kPa

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 1500 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #14260428
No. Fabricante 40-911-1500-psi/kPa
Precio208.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-911-1500-psi/kPa

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 1500 psi/kPa, 1/4 NPT Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #14260428
No. Fabricante 40-911-1500-psi/kPa
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
Precio208.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-911-1500-PSI/KPA 900
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good