Motion
15-110-60-psi/kPa-BSC

NOSHOK INC
15-110-60-psi/kPa-BSC

Manómetro, caja de acero negro de 1.5 in, partes internas de aleación de cobre, 60 psi/kPa, 1/8 NPT con. posterior
Artículo MI #14260429
No. Fabricante 15-110-60-psi/kPa-BSC
Precio47.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-110-60-psi/kPa-BSC

Manómetro, caja de acero negro de 1.5 in, partes internas de aleación de cobre, 60 psi/kPa, 1/8 NPT con. posterior
Artículo MI #14260429
No. Fabricante 15-110-60-psi/kPa-BSC
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
Precio47.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 15-110-60-PSI/KPA-BSC 100
  • Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos, y carcasa de ABS o acero
  • Ideal para aplicaciones como hidráulica, neumática, médica, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.Hay disponibles múltiples opciones de conexión, incluido el montaje en panel
  • También hay disponible una amplia variedad de rangos de presión, opciones de escala, tamaños de conexiones y opciones que incluyen bridas, opciones de caja, anillos de cubierta, materiales de lente, punteros y orificios.La limpieza para servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"