Motion
1000-145-2-1

NOSHOK INC
1000-145-2-1

Manómetro digital, 0 psig a 145 psig, conexión macho 1/4 NPT , memoria Peek
Artículo MI #14260433
No. Fabricante 1000-145-2-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
1000-145-2-1

Manómetro digital, 0 psig a 145 psig, conexión macho 1/4 NPT , memoria Peek
Artículo MI #14260433
No. Fabricante 1000-145-2-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    14 a 140 °F
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material del elemento
    Elemento de medición de película delgada de acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
1000-145-2-1 1000 SERIE DIGITAL
  • Medidor electrónico resistente
  • Rangos compuestos y estándar hasta 0 psig a 10,000 psig
  • Piezas húmedas de acero inoxidable
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"