Motion
15-910-30-psi

NOSHOK INC
15-910-30-psi

Manómetro, caja de ABS de 1.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 psi, 1/8 NPT con. posterior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #14260438
No. Fabricante 15-910-30-psi
Precio78.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-910-30-psi

Manómetro, caja de ABS de 1.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 psi, 1/8 NPT con. posterior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #14260438
No. Fabricante 15-910-30-psi
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
Precio78.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Material de la lente
    Soldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONITRILO SERIE 15-910-30-PSI 900
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good