Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg., 50.80 mm
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total1.5625 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.9995 a 2.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo de fibra;Autolubricante;Sin mantenimiento;Alta carga;Resistente a la corrosión;Resistencia a la contaminación;Resistencia a golpes;Resistencia a desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-MAX, 2 in de D.I. x 2.5 in de D.E. x 1.5625 in de Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 2.5025 a 2.5045 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito