Motion
CENTRO D-FLEX 9SC-H X 42MM

DODGE
D-FLEX 9SC-H X 42MM HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, calibre 42 mm, mandrinado a tamaño, material de hierro fundido
Artículo MI #14297566
No. Fabricante D-FLEX 9SC-H X 42MM HUB
Precio191.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
D-FLEX 9SC-H X 42MM HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, calibre 42 mm, mandrinado a tamaño, material de hierro fundido
Artículo MI #14297566
No. Fabricante D-FLEX 9SC-H X 42MM HUB
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
Precio191.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    022907
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®

Descripción general

Descripción del fabricante
022907 ACOPLAMIENTOS DE BUJE D-FLEX 9S-42MM SPCR