Motion
F4B-E-040MR-DRY

Dodge
F4B-E-040MR-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14297600
No. Fabricante F4B-E-040MR-DRY
Precio671.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-E-040MR-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14297600
No. Fabricante F4B-E-040MR-DRY
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
Precio671.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Peso
    10.89 lb

Detalles

  • Descripción
    F4B-E-040MR-DRY
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El EF4B-IP-108R-MOD es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie EF4B-IP . La unidad pesa 10.890 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144868
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    F4B-E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
144868 F4B-E-040MR-DRY COJINETES