Motion
FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800)

Dodge
FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800)

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 1.5000 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14297601
No. Fabricante FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800)
Precio1,779.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800)

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 1.5000 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14297601
No. Fabricante FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800)
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
Precio1,779.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    9.47 lb

Detalles

  • Descripción
    FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-IP-400L-DRY es una unidad esférica de rodamiento de rodillos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 4 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 9.3750 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie FC-IP. La unidad pesa 39.580 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144662
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    FC-E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
144662 FC-E-108R-MOD (PHYMET MPI-0800) B