Motion
SFC-IP-307L

Dodge
SFC-IP-307L

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero
Artículo MI #14297626
No. Fabricante SFC-IP-307L
Precio4,014.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SFC-IP-307L

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero
Artículo MI #14297626
No. Fabricante SFC-IP-307L
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
Precio4,014.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Peso
    31.19 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    144895 SFC-IP-307L COJINETES
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4R-IP-111L-DRY es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida redonda de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie F4R-IP . La unidad pesa 9.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144895
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SFC-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
144895 SFC-IP-307L COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos